小径球面送りねじナット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49821196 品番 MRN0402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法B(Φmm)2.9 寸法D3(Φmm)10 寸法D4(Φmm)(フランジ)23 厚さT(mm)(フランジ)3.5 取付穴PCD(mm)15 全長L(mm)11.5 ピッチ1 材質ポリアセタール樹脂(POM) 寸法(mm)(スラストスキマ)0.15以下 呼び径4 条数2 リード(mm)2 フランジ幅(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする