東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
小径球面送りねじナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49821205
品番
MRN06015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
3.4
寸法D3(Φmm)
12
寸法D4(Φmm)
(フランジ)26
厚さT(mm)
(フランジ)3.5
取付穴PCD(mm)
18
全長L(mm)
14.5
ピッチ
1.5
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
寸法(mm)
(スラストスキマ)0.15以下
呼び径
6
条数
1
リード(mm)
1.5
フランジ幅(mm)
17