東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スーパーリード丸フランジ形ナット(10条)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49821318
品番
TTMHSP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
2.5
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
条数
10
全長L(mm)
24
厚さT(mm)
(フランジ)5
寸法B(Φmm)
4.3
寸法D4(Φmm)
(フランジ)36
リード(mm)
25
動的許容推力(N)
260
リード角
42°17’07”
寸法D3h8(Φmm)
20
取付穴PCD(mm)
26