東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スーパーリード丸フランジ形ナット(10条)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49821345
品番
TTMHSP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
5
材質
BC6(青銅需鋳物)
条数
10
全長L(mm)
40
厚さT(mm)
(フランジ)6
寸法B(Φmm)
6.6
寸法D4(Φmm)
(フランジ)56
リード(mm)
50
動的許容推力(N)
1000
リード角
42°17’07”
寸法D3h8(Φmm)
32
取付穴PCD(mm)
42