東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの スクリュー軸
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49821817
品番
TMSR12RX1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
12
ピッチP(mm)
2
有効径(Φmm)
11
標準長さ(mm)
1000
谷径(mm)
9.5
材質
SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼
タイプ
右ねじ
リード角
3°18’44”
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300