東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの スクリュー軸
スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49821914
品番
TMCR16X860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
3
外径D(Φmm)
16
全長L(mm)
860
有効径(Φmm)
14.5
寸法L3(mm)
60
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
寸法d3(mm)
14.4
ねじ長さL1(mm)
400
谷径(mm)
12.5
リード角
3°46’04”
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
ねじ長L2(mm)
400