東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの スクリュー軸
スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(切削品)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49821984
品番
TMC12X730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
2
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
730
有効径(Φmm)
11
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
ねじ長さL1(mm)
350
谷径(mm)
9.5
リード角
3°18’44”
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300