東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの スクリュー軸
ハイリード30度台形ねじ軸(4条)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49822352
品番
TMH4-16X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
3
外径D(Φmm)
16
有効径(Φmm)
14.5
標準長さ(mm)
1000
谷径(mm)
12.5
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
条数
4
リード角
14°45’29”