東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
小径送りねじナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(ねじ)
M5
ピッチ
0.8
全長L(mm)
12
注文コード
49822596
品番
MSNS05008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ピッチ・全長L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3h8(Φmm)
10
全長L(mm)
12
呼び径(ねじ)
M5
ピッチ
0.8
材質
BC6(青銅需鋳物)
条数
1
リード(mm)
0.8