小径送りねじナット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(ねじ)M5 ピッチ1 全長L(mm)12 注文コード49822605 品番MSNS0502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径・ピッチ・全長Lなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法D3h8(Φmm)10 全長L(mm)12 呼び径(ねじ)M5 ピッチ1 材質BC6(青銅需鋳物) 条数2 リード(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする