小径送りねじナット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(ねじ)M8 ピッチ2 全長L(mm)20 注文コード49822675 品番MSNT0802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び径・ピッチ・全長Lなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法D3h8(Φmm)15 寸法D4(Φmm)(フランジ)30 厚さT(mm)(フランジ)4 取付穴PCD(mm)22 全長L(mm)20 呼び径(ねじ)M8 ピッチ2 材質BC6(青銅需鋳物) タイプ丸型 条数1 取付穴(mm)(B)3.3 リード(mm)2 フランジ幅(mm)(W)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする