東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
小径送りねじナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(ねじ)
M5
ピッチ
1
全長L(mm)
14
注文コード
49822702
品番
MSNA0502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ピッチ・全長L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3h8(Φmm)
10
寸法D4(Φmm)
(フランジ)24
厚さT(mm)
(フランジ)3
取付穴PCD(mm)
17
全長L(mm)
14
呼び径(ねじ)
M5
ピッチ
1
材質
BC6(青銅需鋳物)
タイプ
二面カット
条数
2
取付穴(mm)
(B)3.3
リード(mm)
1
フランジ幅(mm)
(W)10