曜日別特売
EA508KD-60 200x153x40mm パーツケース(両開き式) エスコ 49970944

200x153x40mm パーツケース(両開き式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49970944品番EA508KD-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。

仕様仕切り板:6枚エスコ品番EA508KD-60材質コーポリマーブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40外寸(mm)200×153×40内寸(mm)190×120×33仕切板6仕切数(個)(最大)7仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする