EA508KE-5 240x195x43mm/外寸 パーツケース エスコ 49971048

EA508KE-5 240x195x43mm/外寸 パーツケース エスコ 49971048
EA508KE-5 240x195x43mm/外寸 パーツケース エスコ 49971048

240x195x43mm/外寸 パーツケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49971048品番EA508KE-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,364
販売価格(税別)
1,240
エスコ品番EA508KE-5材質ポリプロピレン寸法(mm)240×195×43ブルー/クリア外寸(mm)240×195×43内寸(mm)222×160×36仕切板18仕切数(個)18仕切りあり
注意
※中仕切取外し不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする