エスコ
214x118x45mm パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49971538
品番
EA508MD-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥358
販売価格(税別)
¥
325
バスケットに入れる
仕様
仕切り板:4枚
エスコ品番
EA508MD-22
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
214×118×45
色
クリア
外寸(mm)
214×118×45
内寸(mm)
206×104×41
仕切板
4
仕切数(個)
5
仕切り
あり