エスコ
187x107x44mm パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49971592
品番
EA508MD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
仕切版のないフリータイプ
エスコ品番
EA508MD-31
材質
ポリプロピレン
色
クリア
外寸(mm)
187×107×44
内寸(mm)
180×98×40
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし