7〜11インチのiPad、タブレット用車載アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
ヘッドレストのパイプ部に取付けて、後部座席での観賞用に使用することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。
2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。
8mm〜65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。