APEM
Apem スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
スイッチ動作・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
スイッチ動作
On-Off-On
注文コード
50016156
品番
25339NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アクチュエータの種類
スライド
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
動作温度(℃)
-40
機械的寿命
20000Operations
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(A)
1@30Vdc