ERNI
D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(45個)
1個
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50110087
品番
23129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
幅(mm)
12.5
シリーズ
TMC
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
メタル
コネクタ
標準D-Sub
シェルサイズ
【D-Sub】B
コンタクト数
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65~+125
オス・メス
オス
コンタクトめっき
金