EA628PT-91 30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白) エスコ 50110707

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
50110707
品番
EA628PT-91
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,426
販売価格(税別)
¥7,660
エスコ品番
EA628PT-91
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(m)
50
ベルト色
白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする