NORCOMP
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50128059
品番
680M21W1103L401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:21 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:21W1 、 ボディ向き:垂直 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.54mm 、 長さ:53.05mm 、 寸法:53.05 x 12.5 x 11mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応