曜日別特売
PS7-COM-16PX2 ネジ式コモン端子 東朋テクノロジー 50129085

ネジ式コモン端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
端子ねじM3(PS7)
内容量1個注文コード50129085品番PS7-COM-16PX2
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ
DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能
M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2
M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2

定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)2(1点)、10(1COM)端子ねじM3(PS7)適合電線(mm2)1.25(PS7)使用周囲温度(℃)-20~55締付トルク(N・m)圧着端子接続時:0.5~075(PS7)保存温度範囲(℃)-25~85端子台PS7-16A絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする