ネジ式コモン端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50129094 品番 PS7P-COM-11PX2
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ
DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能
M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2
M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2

定格電圧(V)AC、DC125V 定格電流(A)2(1点)、10(1COM) 端子ねじM3.5(HPB10)、M3(PS7) 適合電線(mm2)2(HPB10)、1.25(PS7) 使用周囲温度(℃)-20〜55 締付トルク(N・m)圧着端子接続時:0.8〜1.2(HPB10)、0.5〜075(PS7) 保存温度範囲(℃)-25〜85 端子台HPB10C07-3(中央間座)、PS7-10A 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間 使用湿度範囲(%RH)45〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする