カスタム
カスタムの はかり
カスタムの 上皿はかり
カスタムの デジタル上皿はかり
ミニスケール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129365
品番
MS-2000N
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。
見やすいブルーのバックライト採用。
背面に壁掛け用のフック穴付き。
JIS B7613適合製品
用途
ご家庭での調理時キッチンでの使用
工場現場での物品の重量測定
理化学現場での試験品等の重量測定
付属品
取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
約140(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
23±5
電源
単4形乾電池 × 2本
最小表示(g)
0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
測定精度
± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約95×24×150
最大計量(g)
2000
オートパワーオフ
約3分(解除不可)
使用環境湿度(%)
50±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量範囲
0.5〜500g、500.5〜1000g、1001〜2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。