曜日別特売
EA638NC-8 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 50134062

代表画像です

EA638NC-8 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 50134062
EA638NC-8 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 50134062
EA638NC-8 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 50134062
EA638NC-8 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 50134062

6.5 ton 強力型シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50134062
品番
EA638NC-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,663
販売価格(税別)
¥3,330
エスコ品番
EA638NC-8
材質
スチール
寸法L(mm)
71
ねじ径
M25
使用荷重(t)
6.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
36
寸法D1(mm)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする