EA701XE-3 -40℃/+250℃ 放射温度計(食品用) エスコ 50162638

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

-40℃/+250℃ 放射温度計(食品用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50162638 品番EA701XE-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
エスコ品番EA701XE-3
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55287795
2021-09-22
用途:
商品の冷却温度測定
エーケーエム株式会社 様

商品の冷却温度測定を芯温計で行っており、その都度穴が開いた商品は廃棄となっていました。「もったいない」表面で測れば済むことだが・・・
調べてみたら、食品対応の表面温度計が、いつも利用するモノタロウにあるじゃないですか!
早速購入しデーターを取って切り替えました。
使いやすさと廃棄が無くなり、大変喜んでいます。

対象商品:
55287795
2021-01-27
用途:
納入された食品の温度計測
その他業種

同じ物を同じ条件で計測しても毎回違う温度標示が出るため、扱いが難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする