※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5100g(1.0g) コンパクトスケール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50166594 品番EA715A-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300
電源
単3電池×4本、
またはACアダプタ(共に付属)
種類コンパクトスケール 表示形式デジタル ひょう量(g)5100 最小目盛(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)132×130 エスコ品番EA715A-14 付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付 質量(g)550 表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm) 再現性(標準偏差)1g 型番HT-5000-JAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44 使用温湿度範囲-10℃〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±2g 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±0.015%/℃ 使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 ひょう量単位g 表示書換回数約10回/秒 校正分銅値5000g±0.01g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする