※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの はかり
エスコの 上皿はかり
エスコの アナログ上皿はかり
1.0kg( 5g) 上皿はかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50166664
品番
EA715AB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
使用上の注意
1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。
2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。
3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。
4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。
5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。
6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。
7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。
8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。
9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。
種類
上皿はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
1
最小目盛(g)
5
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
160×160
エスコ品番
EA715AB-1
質量(kg)
1.4
型番
SM-1
検定
検定品(取引・証明用に使用できます。)
目盛板外径(mm)
166
材質(天板)
SUS430
計量範囲
50g〜1kg
ひょう量単位
kg
材質(文字盤)
プラスチック製
PCカバー外径(Φmm)
175.6