※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。代表画像となります。
エスコ
エスコの はかり
エスコの 上皿はかり
エスコの アナログ上皿はかり
50kg(200g) 上皿はかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50166698
品番
EA715AB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,960
販売価格(税別)
¥
33,600
バスケットに入れる
種類
上皿はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
50
最小目盛(g)
200
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
303×303
エスコ品番
EA715AB-50
質量(kg)
8.1
型番
SD-50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×346×358
検定
検定品(取引・証明用に使用できます。)
目盛板外径(mm)
Φ261
材質(天板)
鉄製
計量範囲
2kg〜50kg
ひょう量単位
kg
PCカバー外径(Φmm)
277