※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

200g(0.1g) 電子はかり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50167118 品番EA715CB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,505
販売価格(税別)
9,550
電池寿命
約500時間(マンガン電池)
約1000時間(アルカリ電池)
種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 最小目盛(g)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CB-1 仕様本体のみ 質量(g)530(電池含む) 電源単3電池×4本(別売) 表示7セグメントLCD(文字高13.5mm) 再現性0.1g(標準偏差) 型番HL-200i 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51 機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き 使用温湿度範囲-5℃〜35℃、85%RH以下 直線性±0.2g スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±0.015%/℃ ひょう量単位g 表示書換回数約5回/秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50167118
2018-06-05
用途:
貴金属の計量
医療・福祉・介護関連業

今まで永くさお秤を使用してきましたが、紐が切れて使用出来なくなり、今度電子はかりを購入し非常に使いやすく、もっと早く買い替えをしておけば良かったと思いました。
もう少し小型のがあれば重宝致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする