DiodesZetex
降圧 コンバータ 可変出力 25-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50179624
品番
AL8860WT-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max:1A●レギュレータ機能:バックコンバータ●入力電圧 Min:4.5 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●ピン数:25●パッケージタイプ:TSOT●スイッチングレギュレータ:あり●幅:1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応