曜日別特売
AL8860WT-7 降圧 コンバータ 可変出力 25-Pin DiodesZetex 50179633

降圧 コンバータ 可変出力 25-Pin

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(3000個)注文コード50179633品番AL8860WT-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●出力電流 Max:1A●レギュレータ機能:バックコンバータ●入力電圧 Min:4.5 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●ピン数:25●パッケージタイプ:TSOT●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:2.9 x 1.6 x 0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする