防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50208630 品番36538
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

窓やドアに貼り付けて簡単設置窓や扉が開閉するとブザーが鳴る90dBの大音量
防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
材質:ABS。サイズ:本体:75×40×10mm、マグネット:30×10×10mm。セット内容:本体×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)本体:75×40×10、マグネット:30×10×10 包装形態ブリスター 音量(dB)90
注意
※ブザーはOFFにするまで鳴り続けます

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50208630
2024-11-19
用途:
ドアの防犯
サービス業

コンパクトで設置も簡単。
開閉検知タイプだけでなく、振動衝撃タイプがあれば、窓ガラスに付けられて良いなと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする