MRT
MRTの カッター・メタルソー
MRTの メタルソー
片刃丸ナイフ S-NIF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50243535
品番
S-NIF 75X2X25.4
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途
プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様
全サイズキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
S-NIF(片刃丸ナイフ)
外径(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
外径許容差(mm)
+0.5〜0
刃幅l(mm)
2
刃幅許容差(mm)
±0.02