コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作(On)-On定格電流(A)【コンタクト】0.4VA装着方式スルーホールターミナル形状PCピン保護等級IP57アクチュエータ長さ(mm)6.1材質(アクチュエータ)真鍮定格電圧(V)20ac/dc接触抵抗(mΩ)20規格cULus認定、UL94V-0仕様バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. 水平取り付け、ETシリーズ、ライトアングルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 ナイロン4/6製アクチュエータ、ガラス繊維入りナイロン6/6製ケース 金コンタクト 電気的寿命 20000回 動作温度範囲: -30 to +85℃RoHS指令(10物質対応)対応