曜日別特売
NNL4500EVTLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック) 50296357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は明るさなど64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
5200
注文コード
50296357
品番
NNL4500EVTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,600
種別
40形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31.9
色温度(K)
3500
光源色
温白色
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
4830
明るさ(Lm)
5200
明るさ
Hf32形×2灯定格出力型器具相当
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※別途器具本体必要
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50296357NNL4500EVTLE911267615NEL4500EVLE9NEL4500EVLE9 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック) 1126761540形 ライトバーPanasonic(パナソニック)1本
¥9,498
税込¥10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46899984
2022-11-17
用途: ライトバー交換

商品自他の不満はありませんが、旧本体にこの商品を取り付ける場合、接続コネクタ形状が違うため変換ケーブル(FSK80000)が必要です。
変換ケーブルが存在するのかも分からず型番も分からなかったので、しかたなく本体も購入しましたが、後で見つけてガッカリ!
変換コネクタはオプションで見つけやすく表示するべき。

13人が参考にしています
対象商品 : 50296077
2021-05-24
用途: 照明交換
製造業

この商品だけでは 付けられないこと(器具本体が必要)が注文した時は わかりませんでした。
安いと思って購入したが 結局高いものになりました。

20人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
NNL4500EVTLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 1台 Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】