曜日別特売
P-100 タイロンフレキホース タイロン 50384636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイロンフレキホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)100
内径×外径(Φmm)100×106
外径(Φmm)106
アイボリー
内容量1巻(4m)注文コード50384636品番P-100
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。

用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。内径(Φmm)100内径×外径(Φmm)100×106材質ポリプロピレン外径(Φmm)106アイボリー流体空気、粉塵長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60呼び径P-100Φ最小曲げ半径(mm)210使用流体空気特性伸縮自在商品タイプ切断可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする