曜日別特売
EA912HF-18 260mm ホイスク エスコ 50412364

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

260mm ホイスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50412364品番EA912HF-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

熱がハンドルに伝わりにくい設計です。
泡立てやかくはんに便利です。

全長(mm)260エスコ品番EA912HF-18材質(本体)ステンレス質量(g)57材質(柄部)ステンレス・ABS樹脂耐熱温度(℃)130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50412364EA912HF-1844119049EA912ME-3EA912HF-18 270mmホイスク(ステンレス製) エスコ 44119049270mmホイスク(ステンレス製)エスコ1個
1,290
税込1,419
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする