※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

12ml らくがきおとしペン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50454556 品番EA935L-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390

ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。

主な用途ステンレス、ガラス エスコ品番EA935L-13 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性
注意
※ノック式ペンタイプで下地を傷めません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
はみ出た瞬間接着剤の除去
創作工房クボコボ 様

床板の補修等で単板を瞬間接着剤で貼るときに はみ出た接着剤をこの落書き落としのペン先で擦ると簡単に除去出来ます
ペンタイプである為保存にも便利よく重宝しています

2025-07-03
用途:
一般作業
平野エンジニアリングシステム 様

油性ペンの文字や作業補助線等を簡単に消す事が出来、油性ペンとペアーで携行して作業をしている。

対象商品:
50454556
2021-06-11
用途:
ポリ瓶などに書かれたサインペンの字消し
株式会社不二ケミカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

揮発性があるのかどうかわかりませんが、キャップがしっくりはまりません。しっかり閉めたつもりでも、ぽろっととれてしまいます。使わないときはテープを巻いていますが、たまたまあたりましたかね?

対象商品:
50454556
2022-01-25
用途:
シールに油性マジックで書き間違いしたときに
橋本ポンプ株式会社 様

出先でシールに油性マジック書き損じした時、消して書き直す際、使用。携帯が楽で、きれいに消えて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする