岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
左センタードリルJIS 1形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50463341
品番
J1CDL2.5
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
全長(mm)
50
刃長(mm)
2.6
胴径(Φmm)
8
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
左刃60
表面処理
-