岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
左センタードリルJIS 1形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50463384
品番
J1CDL6.0
参考基準価格(税別)
¥19,210
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
90
刃長(mm)
6.3
胴径(Φmm)
18
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
左刃60
表面処理
-