曜日別特売
10-CDQ2B50-75DMZ-A93 10-CDQ2B5 SMC 50495261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CDQ2B50-75DMZ-A93 10-CDQ2B5 SMC 50495261
10-CDQ2B50-75DMZ-A93 10-CDQ2B5 SMC 50495261

10-CDQ2B5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
50495261
品番
10-CDQ2B50-75DMZ-A93
参考基準価格(税別)¥23,930販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする