10-CDQ2B63-75DMZ-M9BL 10-CDQ2B6 SMC 50496232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CDQ2B63-75DMZ-M9BL 10-CDQ2B6 SMC 50496232
10-CDQ2B63-75DMZ-M9BL 10-CDQ2B6 SMC 50496232

10-CDQ2B6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
50496232
品番
10-CDQ2B63-75DMZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥33,940販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする