曜日別特売
MM50-N001-BK 日産車専用 カーボン調 スマートキーケース エクストレイル/ムラーノ TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517426

 

MM50-N001-BK 日産車専用 カーボン調 スマートキーケース エクストレイル/ムラーノ TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517426
MM50-N001-BK 日産車専用 カーボン調 スマートキーケース エクストレイル/ムラーノ TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517426
MM50-N001-BK 日産車専用 カーボン調 スマートキーケース エクストレイル/ムラーノ TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517426
MM50-N001-BK 日産車専用 カーボン調 スマートキーケース エクストレイル/ムラーノ TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517426
MM50-N001-BK 日産車専用 カーボン調 スマートキーケース エクストレイル/ムラーノ TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517426
MM50-N001-BK 日産車専用 カーボン調 スマートキーケース エクストレイル/ムラーノ TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517426

日産車専用 カーボン調 スマートキーケース エクストレイル/ムラーノ TYPE1 キーホルダー付き

商品レビューを投稿する
返品不可
色ブラック
内容量1個注文コード50517426品番MM50-N001-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。

色
ブラック
セット内容
本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
材質
本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
メーカー
日産
適合車種
キューブ、エクストレイル、ムラーノ、ノート、ティーダ、ジューク、マーチetc
注意
※ご購入前に必ずスマートキーの形状、ボタンの数、配置をご確認ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする