超音波加湿器 3.5L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50520174 品番EL-C35L(DB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上部給水方式 組子調超音波加湿器 3.5L。やかんでらくらく上部給水方式。和室にも合う組子調デザインで行灯のようなほのかな明かりで癒し効果。

タンク容量(L)3.5 組子調ダークブラウン 連続加湿時間(時間)約9.5 消費電力(W)28 適合床面積木造4〜6畳相当、鉄筋6〜8畳相当 電気代の目安約0.8円/時 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約350(強運転) 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする