画像準備中

CCリンクターミナル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(210g) 注文コード50520585 品番C16D-CT1VR
参考基準価格(税別)¥28,630 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4〜26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時) 漏洩電流OFF時:0.1mA 出力点数16点 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2〜26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下 コモン仕様16点1コモン 出力形式シンクタイプ サージキラーなし 占有局数1局32点割付(16点使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする