※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドリームプロダクト
ドリームプロダクトの ドライブレコーダー
ドリームプロダクトの ドライブレコーダー関連品
ドラレコステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
煽り禁止M・BK
注文コード
50536387
品番
DRS-03
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
あおり運転防止、注意喚起・車外貼付可能の防水仕様・日本製
用途
ステッカーなのでガラスやボディに貼るだけ
材質
PVC・ユポ・PET
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×40
個装
OPP袋+台紙
表示内容
煽り禁止M・BK