※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50538233
品番
EA125FC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)
2
材質
フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番
EA125FC-8
色
透明
使用温度範囲(℃)
〜260
内径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
8
特性
耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性