曜日別特売
EA125FH-4B 2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ 50538967

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50538967品番EA125FH-4B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,320
販売価格(税別)
11,200

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。

長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)2.4材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-4B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする