曜日別特売

PVC ユニオン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード50548689品番UN25N
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
EPDM
形状
ユニオン
寸法L(mm)
67
寸法d(mm)
25
寸法L1(mm)
32
寸法D1(mm)
43
寸法D2(mm)
45
寸法l(mm)
29
寸法L2(mm)
35
寸法T(mm)
1/44
寸法W(mm)
28
寸法Z(mm)
13
寸法d1(mm)
32.33
寸法l2(mm)
23
Oリング
P30
寸法Du(Φmm)
67
寸法Rc(mm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする